Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018425, Kühlwasser-Auffangschale 55 Liter 1010x730x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651709
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4052886144251
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018425, PE-Auffangschale zu GFK-Einfülltrichter Dieser Einfülltrichter eignet sich zum sicheren Abfüllen von flüssigen Medien. , Keine Gefahr des Verschüttens, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3000 GRAMM
Füllvolumen:
55 l
Maße LxBxH:
1010x730x125 mm
Gewicht ca.:
2,8 kg
Herstellerartikelnummer:
6891
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 108,95*
1 Tag
75
€ 5,45*
ab € 91,98*
€ 111,07*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 111,53*
2 Tage
75
€ 4,99*
ab € 95,86*
€ 117,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,45*
€ 145,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
6892
ab € 56,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.