Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011742, Lenkrolle 150mm H100 Platte,Kst.weiß,ER,GL H100.A90.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651832
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H100.A90.150
EAN/GTIN:
     4021885006860
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011742, Lenkrolle, Kunststoff-Bandage Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Edelstahl , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Felge: Kunststoff , Bandage: Kunststoff G = Gleitlager., Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1160 GRAMM
Rad-Ø:
150 mm
Tragkraft:
300 kg
Bauhöhe:
192 mm
LxB Plattenabmessung:
129x106 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11,0 mm
Radlager:
G
Herstellerartikelnummer:
H100.A90.150
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs-rollen lenkrolle 300kg 150mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 00011742, LENKROLLE, 4021885006860, 1508801, H100.A90.150, 1067254
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 28,30*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 27,17*
€ 33,75*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 34,70*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 28,38*
€ 35,08*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 31,84*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.153
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.