Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004672, Kleinrollenbahn Teil.25mmGerade 1m B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03865
EAN/GTIN:
     4030127103861
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
kleinrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004672, Kleinrollenbahnen 22210, gerade, Bahnlänge 1 m Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Tragrollen: Kunststoffrohr blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9500 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
25 mm
Traglast:
ca. 25 daN/m
Herstellerartikelnummer:
03865
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004672, KLEINROLLENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,39*
€ 709,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,95*
€ 705,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,16*
€ 679,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,08*
€ 653,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,93*
€ 600,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.