Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Förderbahnstütze
>
Artikel
9900004773, Doppelständer Breite 600 Höhe 450-645
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-651893
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
03224
EAN/GTIN:
4030127104202
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900004773, Doppelständer Drehgelenk, höhenverstellbar 450–645 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6400 GRAMM
Bahnbreite:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
03224
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
... >
Fördertechnik u. Lagertechnik
>
Stetigförderer (mechanisch)
>
Rollenbahn
Weitere Suchbegriffe:
Rollenbahnstütze
,
Stütze Rollenbahn
,
stütze rollenbahn bahnbreite 600
,
doppelständer für rollenbahn
,
00004773
,
DOPPELSTÄNDER
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen