Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004899, Kugelrollentisch D.12mm Breite 600 Teil.100 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07492
EAN/GTIN:
     4030127105643
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelrollentisch gura
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004899, Kugelrollentisch, Bahnlänge 0,5 m Die Kugelrollentische finden ihren Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen, wenn das Fördergut mit stabilem und ebenem Boden ausgestattet ist. Es kann leicht in jede Richtung bewegt werden. , Traglast: ca. 30 kg/Rolle Bauform: , Tischplatte: Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3-mm-Stahlblech , Gerüst: U-Profil 20/60/20 mm , Gerüstverstärkung: angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben , Ausführung: Kugelrollen, Laufkugel 1 -Saturnform, in verzinktem Stahlblechgehäuse Andere Teilungen auf Anfrage!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10300 GRAMM
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
07492
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, 00004899, KUGELROLLENTISCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 400,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,87*
€ 466,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,37*
€ 551,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,25*
€ 533,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,87*
€ 516,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,87*
€ 472,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.