Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004918, Scheren-Röllchenbahn Breite 300 1,16-4,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-652092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02629
EAN/GTIN:
     4030127100112
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004918, Scherenröllchenbahn mit Stahlröllchen Ø 48 mm Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar. , Förderhöhe: 720–1150 mm , Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse , Streckenführung: flexibel, Kurven möglich , Stahlteile: verzinkt , Optional: Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen Standardausführung: , Tragrollen-Ø: 50 mm , Material: Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis , Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Sonderbreiten/-höhen auf Anfrage., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56000 GRAMM
Bahnbreite:
300 mm
Röllchen pro Achse:
3
Stützfüße:
3
Anzahl der Achsen:
35
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
1,164,35 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
02629
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 300 1,76-4,35m, scheren röllchenbahn, gura scheren-röllchenbahn, 00004918, SCHEREN-RÖLLCHENBAHN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 917,16*
€ 1.084,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,94*
€ 1.124,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,87*
€ 1.338,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,79*
€ 1.331,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,53*
€ 1.275,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,30*
€ 1.235,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,94*
€ 1.185,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
02998
ab € 46,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
02999
ab € 62,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03031
ab € 61,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.