| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-652166 Herst.-Nr.: 8250 - 40 EAN/GTIN: 4330816291047 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013698, Garderobenschrank Serie Classic, eine Tür über zwei Abteile Diese Garderobenschränke sind mit einer untergebauten Sitzbank ausgestattet. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Fach: Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach , Türen:bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen, Handtuchhaken innen , Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss , Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar , Sitzleisten: standardmäßig Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet und klarlackiert, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 84030 GRAMM | Ausführung: | 2 Türen über 4 Abteile | Maße außen BxTxH: | 1190x500/815x2090 mm | Abteilbreite: | 300 mm | Herstellerartikelnummer: | 8250-40 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, 00013698, GARDEROBENSCHRANK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |