Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015345, Drahtseilgehänge D 14 mm Haken DIN 7541 4 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-653321
Herst.-Nr.:
     02181404
EAN/GTIN:
     4317784162593
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015345, Drahtseilgehänge verzinkt, 4-strängig für 1 m Fertiglänge Die verzinkten Drahtseil-Gehänge sind geprüft gemäß DIN EN 13414. , Ausführung: Aufhängeglied bzw. -garnitur und Ösenhaken mit Sicherung, Fabrikat: Dolezych
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4200/3000 kg
Seil-Ø:
14 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, drahtseilgehänge 4-strängig, anschlagseil mit aufhängering, 00015345, DRAHTSEILGEHÄNGE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,21*
€ 238,56*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,84*
€ 239,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 238,56*
€ 283,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 236,68*
€ 281,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 226,95*
€ 270,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 217,26*
€ 258,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 195,21*
€ 232,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.