Übersicht | "Drahtseilgehänge"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181201 |
ab € 41,11* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 12 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Tragfähigkeit i... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181203 |
ab € 122,65* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 12 mm Haken DIN 7541 4 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181204 |
ab € 159,43* pro Meter |
| |
|
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181401 |
ab € 47,79* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 14 mm Haken DIN 7541 2 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 2-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 2-strängig für 1 m Fertiglänge • Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181402 |
ab € 94,86* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 14 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Tragfähigkeit i... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181403 |
ab € 154,23* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 14 mm Haken DIN 7541 4 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181404 |
ab € 195,97* pro Meter |
| |
|
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181601 |
ab € 70,00* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 16 mm Haken DIN 7541 2 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 2-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 2-strängig für 1 m Fertiglänge • Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181602 |
ab € 127,08* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 16 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Tragfähigkeit i... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181603 |
ab € 200,08* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 16 mm Haken DIN 7541 4 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2181604 |
ab € 257,13* pro Meter |
| |
|
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2182001 |
ab € 100,47* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 20 mm Haken DIN 7541 2 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 2-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 2-strängig für 1 m Fertiglänge • Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2182002 |
ab € 180,73* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 20 mm Haken DIN 7541 3Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Tragfähigkeit i... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2182003 |
ab € 264,59* pro Meter |
| |
Drahtseilgehänge D 20 mm Haken DIN 7541 4 Str. 1 m (2 Angebote) Drahtseilgehänge, 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,... |
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych 2182004 |
ab € 390,02* pro Meter |
| |
Weitere Informationen zum Thema Drahtseilgehänge | | | Mit dem Drahtseilgehänge Last und Hebezeug richtig verbinden
Unter dem Kranzubehör findet man neben Materialgreifern, Fassgreifern, Hebemitteln, Gurten und Kranbefestigungen auch Ketten und Seile. Zur Gruppe der Seile gehören auch die Drahtseilgehänge, die als Anschlagmittel dazu vorgesehen sind, eine Verbindung zwischen einem Tragmittel wie etwa dem Seil mit Haken an einem Kran und einer Last herzustellen.
Für die richtige Einordnung sind folgende Eigenschaften wichtig:
- die Ausführung,
- der Seilnenndurchmesser in mm sowie
- die Tragfähigkeit in kg.
Die Ausführungen
Unter einem Seil versteht man, ein aus Drähten, Natur- oder Kunstfasern zusammengedrehtes, elastisches, biegeschlaffes Element. Anschlagseile mit Fasereinlagen besitzen in der Regel eine geringere Tragfähigkeit als solche aus Drahtfasern oder solche mit Stahleinlagen. Die Art der Ausführung bezieht sich aber nicht auf die Verdrillung von Fasern, sondern darauf, wie viele Seile zwischen einer Befestigungsöse und der Last zur Verfügung stehen. Hier findet man
- die einsträngigen Seile, in der direkten Form als eine gerade Verbindung oder in der geschnürten Form zur Last hin als Schlaufe ausgebildet sowie auch Endlosseile in der geschnürten Variante, wobei letztere den einsträngigen Seilen in der direkten Form ähneln, aber anstatt auf einer Seite einen Haken ebenfalls eine Befestigungsöse zum Tragmittel verfügen sowie
- die mehrsträngigen (zwei, drei, vier Stränge) Seile, die ebenfalls an einer Öse befestigt sind und in unterschiedlichen Neigungswinkeln abgespreizt werden können. Der Neigungswinkel wird von oben senkrecht zum Seil gemessen. Je niedriger der Winkel, desto höher die Tragkraft.
|
|