Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Drahtseilgehänge
>
Artikel
9900015328, Drahtseilgehänge D 16 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-653353
Hersteller:
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
Herst.-Nr.:
02181601
EAN/GTIN:
4317784162388
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900015328, Drahtseilgehänge verzinkt, 1-strängig für 1 m Fertiglänge Die verzinkten Drahtseil-Gehänge sind geprüft gemäß DIN EN 13414. , Ausführung: Aufhängeglied bzw. -garnitur und Ösenhaken mit Sicherung, Fabrikat: Dolezych
Weitere Informationen:
Seil-Ø:
16 mm
Tragfähigkeit:
2700 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
... >
Transportgerät
>
Transportgerät, Hebezeug (Teile)
>
Anschlagmittel (Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Seilgeschirr
,
anschlagseil mit aufhängering
,
00015328
,
DRAHTSEILGEHÄNGE
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 89,59*
Lager 302
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 90,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 89,59*
€ 106,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 88,50*
€ 105,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 85,04*
€ 101,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 82,23*
€ 97,85
pro Meter
ab 500 Meter
€ 69,98*
€ 83,28
pro Meter
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen