Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015331, Drahtseilgehänge D 8 mm Haken DIN 7541 2 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-653356
Herst.-Nr.:
     02180802
EAN/GTIN:
     4317784162432
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015331, Drahtseilgehänge verzinkt, 2-strängig für 1 m Fertiglänge Die verzinkten Drahtseil-Gehänge sind geprüft gemäß DIN EN 13414. , Ausführung: Aufhängeglied bzw. -garnitur und Ösenhaken mit Sicherung, Fabrikat: Dolezych
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
950/700 kg
Seil-Ø:
8 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, drahtseilgehänge, 00015331, DRAHTSEILGEHÄNGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,48*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 69,91*
€ 83,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 68,62*
€ 81,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 65,84*
€ 78,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,40*
€ 75,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 53,48*
€ 63,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.