Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001028, Wand-Schwenkkran-PW 125 kg 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653388
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     PW 1,25-3,0
EAN/GTIN:
     4330816312223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
vetter wandschwenkkran
wanddrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001028, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70000 GRAMM
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausladung A:
3000 mm
Flanschbreite (F):
55 mm
Horizontalkraft Hk max.:
8 kN
Vertikalkraft Vk max.:
2 kN
Herstellerartikelnummer:
PW1,25-3,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: belastung 125kg wandschwenkkran, 00001028, WAND-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.934,82*
€ 2.133,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.068,35*
€ 2.274,45*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.274,45*
€ 2.706,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.253,64*
€ 2.681,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.160,46*
€ 2.570,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.111,52*
€ 2.512,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,35*
€ 2.461,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.