Übersicht | "Wandschwenkkran"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
€ 5.084,33* pro Stück |
| |
|
|
€ 5.802,39* pro Stück |
| |
|
|
€ 6.136,76* pro Stück |
| |
9900001028, Wand-Schwenkkran-PW 125 kg 3000 mm (2 Angebote) 9900001028, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik... |
|
€ 2.078,31* pro Stück |
| |
|
|
€ 6.596,92* pro Stück |
| |
9900001029, Wand-Schwenkkran-PW 125 kg 4000 mm (2 Angebote) 9900001029, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik... |
|
€ 2.252,85* pro Stück |
| |
|
|
€ 6.691,99* pro Stück |
| |
9900001030, Wand-Schwenkkran-PW 125 kg 5000 mm (2 Angebote) 9900001030, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik... |
|
€ 2.521,81* pro Stück |
| |
Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 3 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min. (1 Angebot) Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 3 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min. Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbe... |
Vetter AW2,5-3,0+SIXX2F-HF |
€ 4.454,04* pro Stück |
| |
9900001031, Wand-Schwenkkran-PW 250 kg 3000 mm (2 Angebote) 9900001031, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik... |
|
€ 2.124,49* pro Stück |
| |
Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min. (1 Angebot) Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min. Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbe... |
Vetter AW2,5-4,0+SIXX2F-HF |
€ 4.472,24* pro Stück |
| |
9900001032, Wand-Schwenkkran-PW 250 kg 4000 mm (2 Angebote) 9900001032, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik... |
|
€ 2.344,06* pro Stück |
| |
Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min. (1 Angebot) Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min. Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbe... |
Vetter AW2,5-5,0+SIXX2F-HF |
€ 4.563,25* pro Stück |
| |
9900001033, Wand-Schwenkkran-PW 250 kg 5000 mm (2 Angebote) 9900001033, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik... |
|
€ 2.672,21* pro Stück |
| |
Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 6 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min. (1 Angebot) Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 6 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min. Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbe... |
Vetter AW2,5-6,0+SIXX2F-HF |
€ 4.704,26* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Wandschwenkkran | |  | Wandschwenkkräne - praktisch und platzsparend
Er ist ein wertvolles Hilfsmittel zum Bewegen schwerer Lasten, bei dem kein Fundament benötigt wird. Wandschwenkkräne zeichnen sich durch ihre gute Traglast bei großer Ausladung und hohem Schwenkbereich aus. Betriebliche Hebe- und Transportaufgaben übernehmen Wandschwenkkräne zuverlässig und platzsparend.
Wandschwenkkräne mit Bodenfreiheit
Wandschwenkkräne heben und bewegen Lasten von ihrer Befestigung an Stahlstützen aus. Hierfür ist eine ausreichend stabile Wand- bzw. Hallenkonstruktion nötig. Im Gegensatz zu Säulenschwenkkränen können sie ohne Platzeinbußen, die durch ein Fundament im Boden oder eine aufgesetzte Säule entstünden, betrieben werden. Sie sollten dann zum Einsatz kommen, wenn wiederkehrende Hebeaufgaben zu bewältigen sind. Die wichtigsten Begriffe rund um Wandschwenkkräne sind nachfolgend kurz dargestellt.
Welche Eigenschaften sind beim Wandschwenkkran zu beachten?
Schwenkbereich
Der Schwenkbereich eines Wandschwenkkrans wird in Grad angegeben. Er gibt Auskunft darüber, in welchem Bereich der Ausleger schwenken kann. Durch die Befestigung an einer Wand oder Stahlstütze ist der Schwenkbereich auf unter 360 Grad begrenzt. Die Mehrzahl der Schwenkkräne hat einen Schwenkbereich von 180 Grad.
Traglast
Die Traglast eines Krans bezeichnet das Gewicht, das mit dem entsprechenden Kran maximal gehoben werden kann. Die Angabe bezieht sich auf einen Lastentransport mit dem Anheben, dem Transport durch Schwenken oder dem Bewegen entlang der Kranfahrbahn sowie das Absetzen der Last. Wandschwenkkräne sind als Standardmodelle mit einer Traglast von 125 bis 2.000 kg erhältlich.
Ausladung
Die als Ausladung benannte Kenngröße entspricht nicht der vollen Länge des Auslegers. Sie bezeichnet den Weg, den das Hubwerk an der Kranfahrbahn entlang zurücklegen kann. Diese Schiene verläuft am Ausleger entlang von der Wandbefestigung bis zur Auslegerspitze. Die Ausladung der Wandschwenkkräne liegt zwischen zwei und sieben Metern, je nach Bauart und Traglast.
Hubhöhe
Wandschwenkkräne heben eine Last mit Hilfe eines Hebezugs vom Boden an. Die maximale Höhe, bis zu der die Last gehoben wird, ist durch die Höhe, auf der der Wandschwenkkran an der Wand befestigt ist und die Höhe sowie die Art des Hebezeuges, begrenzt.
Individuell durch Zubehör
Wandschwenkkräne sind als Standardtypen erhältlich. Passen Sie die Schwenkkräne ganz auf ihre individuellen Bedürfnisse durch die Aufrüstung mit Kran-Zubehör an. Mit Lasthaken, Gurten, Ketten, Seilen, Materialgreifern und Kübeln ist für jedes Einsatzgebiet das passende Kranzubehör erhältlich.
|
|