Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000901, Schachtleiter verzinkt 6 Sprossen LW400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-653963
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47333
EAN/GTIN:
     4003866473335
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges 6 sprossen
schachtleiter zarges
schachtleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000901, Schachtleiter aus Stahl feuerverzinkt, Außenbreite 440 mm, lichte Weite 400 mm Die Schachtleiter ist eine hochwertige Qualitätslösung in den Bereichen Tiefbau und Umwelttechnik. Anwendung findet sie z. B. in Kläranlagen, Schachtbauwerken, Entwässerungsschächten oder Mülldeponien. , Geprüfte Sicherheit: nach DIN EN 14396 , Maximale Sicherheit: Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken HINWEIS: Anzahl Wandhalter-Sätze für Leitern: (1 Satz= 2 Stück) 4–9 Sprossen: 2 Sätze 10–15 Sprossen: 3 Sätze 16–24 Sprossen: 5 Sätze, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8900 GRAMM
Sprossen:
6
Länge:
1,68 m
Außenbreite:
440 mm
lichte Weite:
400 mm
Holm-Größe:
50x20 mm
Loch-Sprosse:
29x29 mm
Herstellerartikelnummer:
47333
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Weitere Suchbegriffe: 00000901, SCHACHTLEITER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,98*
€ 131,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,84*
€ 134,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 136,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,74*
€ 137,51*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 141,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.