Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013326, Stapeltransportkasten 400x300x175 mm gelb W/B d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654481
Herst.-Nr.:
     07517 02 24
EAN/GTIN:
     4330816837085
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013326, Transport-Stapelkasten, Wände und Boden durchbrochen, gelb Für den Einsatz auf Rollenbahnen sind diese Stapelkästen geeignet. , Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm , Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes , Hohe Stabilität , Material: Polypropylen , Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C , Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen , Farbe: rot/blau/grün/gelb/grau ohne Grifflochung, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Material:
Polypropylen
Maße außen LxBxH:
400x300x175 mm
Maße innen LxBxH:
356x255x165 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
viele Säuren und Laugen
Herstellerartikelnummer:
TK400/175-2 gelb
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapel kasten, stapeltransportkasten gelb, 00013326, STAPELTRANSPORTKASTEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,23*
€ 11,58*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 11,73*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 12,72*
50 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 15,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,97*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.