Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011723, Lenkrolle 30mm 34x48mm Platte,GL,Kstrad schwarz F25.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654652
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.030
EAN/GTIN:
     4021885000806
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011723, Lenk- und Bockrolle (Platte) Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportger?ten anbringen und sind f?r weiche B?den geeignet. , Geh?use: Stahlblech, verzinkt , Rad: Kunststoff , Lager: Gleitlager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Rad-?:
30 mm
Ausf?hrung::
Lenkrolle
Tragkraft:
20 kg
Bauh?he:
36 mm
Plattenabmessung, LxB:
34x48 mm
Plattenabmessung, Lochabstand:
22x36 mm
Plattenabmessung, Loch-?:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
F25.030
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, 00011723, LENKROLLE, 1710002590, 4021885000806, 1450797, 1508796, F25.030, 1067161
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,67*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,76*
1 Tag
96
1
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,78*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,84*
Lager 260
8
1
€ 7,60*
ab € 0,58*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.040.PL
ab € 0,90*
Ähnlich
BS Rollen
F76.050.PL
ab € 1,15*
Ähnlich
BS Rollen
F25.025
ab € 0,35*
Ähnlich
BS Rollen
F25.040
ab € 0,78*
Ähnlich
BS Rollen
F25.051
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.