Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011724, Lenkrolle 40mm 42x42mm Platte,GL,Kstrad schwarz F25.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654653
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.040
EAN/GTIN:
     4021885000820
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011724, Lenk- und Bockrolle (Platte) Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen und sind für weiche Böden geeignet. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt , Rad: Kunststoff , Lager: Gleitlager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
Rad-Ø:
40 mm
Ausführung::
Lenkrolle
Tragkraft:
30 kg
Bauhöhe:
56 mm
Plattenabmessung, LxB:
42x42 mm
Plattenabmessung, Lochabstand:
30x30 mm
Plattenabmessung, Loch-Ø:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
F25.040
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 00011724, LENKROLLE, 1710002620, 4021885000820, 1450800, 1508797, F25.040, 1067162
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,08*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,27*
3 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,27*
6 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,36*
Lager 260
23
1
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.040.PL
ab € 0,94*
Ähnlich
BS Rollen
F76.050.PL
ab € 1,15*
Ähnlich
BS Rollen
F25.025
ab € 0,35*
Ähnlich
BS Rollen
F25.030
ab € 0,48*
Ähnlich
BS Rollen
F25.051
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.