Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011831, Bockrolle 100mm L410.B55 Platte,Gummi schw.,RL L410.B55.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654681
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.101
EAN/GTIN:
     4021885058258
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011831, Bockrolle Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: Gummi , Felge: Stahl , Lager: Rollenlager mit Fadenschutz-Scheiben, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Rad-Ø:
100 mm
Tragkraft:
70 kg
Bauhöhe:
128 mm
LxB, Plattenabmessung:
104x80 mm
Lochabstand, Plattenabmessung:
76x56/84x64 mm
Loch-Ø, Plattenabmessung:
9,0 mm
Herstellerartikelnummer:
L410.B55.101
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, möbelrolle, 00011831, BOCKROLLE, 1710003140, 4021885058258, 1450850, 1511142, L410.B55.101, 1067463
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,00*
3 Tage
268
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,60*
Lager 260
268
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,72*
2 Tage
270
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,82*
1
€ 5,00*
ab € 3,31*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.100
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.