Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verzinkt Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verzinkt Gummirad
Bockrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verzinkt Gummirad
Artikel-Nr.:
     4012-602296
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.101
EAN/GTIN:
     4021885058258
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräterolle, Bockrolle

Stabiles Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Leichtgängiges Gummirad
Stahlfelge verzinkt-chromatiert, Rollenkorblager, mit Fadenschutzscheiben
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L410.B55.101
a:
100 mm
c:
30 mm
e:
128 mm
g:
104 x 80 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
k:
9 mm
f:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
L410.B55.101
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, möbelrolle, 30221341, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,00*
Lager 4012
268
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,60*
7 Tage
268
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,72*
2 Tage
270
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,82*
1
€ 5,00*
ab € 3,31*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.100
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.