Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011721, Bockrolle 200mm L410.B55 Platte,Gummi schw.,RL L410.B55.201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654684
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.201
EAN/GTIN:
     4021885058289
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011721, Bockrolle Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: Gummi , Felge: Stahl , Lager: Rollenlager mit Fadenschutz-Scheiben, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2800 GRAMM
Rad-Ø:
200 mm
Tragkraft:
205 kg
Bauhöhe:
235 mm
LxB, Plattenabmessung:
135x110 mm
Lochabstand, Plattenabmessung:
105x75/80 mm
Loch-Ø, Plattenabmessung:
11,0 mm
Herstellerartikelnummer:
L410.B55.201
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: 00011721, BOCKROLLE, 1710003170, 4021885058289, 1450853, 1511145, L410.B55.201, 1067466
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 12,35*
Lager 260
189
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,51*
2 Tage
189
10
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,57*
2 Tage
192
1
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 15,00*
1
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B55.200
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.