Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Transportgeräte-Bockrolle, Gummi,, D 200 mm, Tragl. 205 kg, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 205kg
Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 205kg
Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 205kg
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-L410.B55.201
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.201
EAN/GTIN:
     4021885058289
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Transportgeräte-Bockrolle, Gummi schwarz, Durchm. 200 mm, Traglast 205 kg, Rollenlager, Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,840 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 12,35*
7 Tage
189
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,51*
2 Tage
189
10
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,57*
2 Tage
192
1
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 15,00*
1
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B55.200
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.