Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016404, Endpfosten H2200 mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfang-/Endpfosten Trennwandsystem Vario H2200 mm RAL 7037
Anfang-/Endpfosten Trennwandsystem Vario H2200 mm RAL 7037
Anfang-/Endpfosten Trennwandsystem Vario H2200 mm RAL 7037
Artikel-Nr.:
     260B-655008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9261/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter Pfosten
Stellwandabschlußsäule
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016404, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm, 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Ausführung:
Anfangs-/Endpfosten
Farbe:
RAL 7037
Höhe:
2200 mm
Gewicht:
10 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennwandabschlußsäule, maschinenschutzgitter pfosten, 00016404, ENDPFOSTEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
3
€ 5,90*
ab € 58,52*
€ 74,19*
12 Tage
3
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 74,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 78,05*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 62,87*
€ 82,41*
40 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,75*
€ 90,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.