Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020430, Bank Helgoland 3 Sitze blau 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-655117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     426033
EAN/GTIN:
     4007248313554
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020430, Ruhebank Modell HELGOLAND Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestelltwerden. , Material: Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, Sitz- undRückenlehne sind vormontiert , Verpackt: in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung , 3-Sitzer , Mit Sitz-/Rückenverstärkung , 2 Untergestelle , 13 Mehrkammerprofile, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, 00020430, BANK
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 175,29*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 180,87*
22 Tage
11
€ 35,99*
ab € 145,75*
€ 180,98*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 182,98*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 181,13*
€ 220,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,64*
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.