Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013905, Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-655203
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2156-09
EAN/GTIN:
     4330816962848
Suchbegriffe:
Theken-Schrank
Thekenschrank
thekenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013905, Schiebetüren-Beistellschrank, Höhe 1000 mm Diese Schiebetürenschränke sind aus einer langlebigen Stahlkonstruktion gefertigt. Die Türen sind rollengelagert und leichtgängig. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Mit Gummiriefenmatte , Schiebetüren leichtgängig laufend, mit Spezial-Kugellagerrollen in stabiler Kunststoff-Schienenführung , Drehdruckzylinderschloss , Einlegeböden verzinkt, höhenverstellbar , Abdeckplatten auf Anfrage lieferbar , Standardlackierung: einfarbig RAL 7035 lichtgrau Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar, siehe Farbauswahl (bitte bei Bestellung angeben). Ausstattung: mit Mitteltrennwand und 2x 1 Fachboden., Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60760 GRAMM
Maße BxT:
1600x500 mm
Tragkraft Fachboden:
70 kg
Raster-Höhenverstellung:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
2156-09
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00013905, SCHIEBETÜRSCHRANK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,00*
€ 614,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,12*
€ 614,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,24*
€ 690,58*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,59*
€ 696,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,58*
€ 821,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,05*
€ 803,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,66*
€ 787,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,50*
€ 762,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,24*
€ 713,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.