| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-619037 Herst.-Nr.: 2156-09 EAN/GTIN: 4330816962848 |
| |
|
| | |
| Theken - Schiebetürenschrank, RAL 7035 lichtgrau
Sauber verarbeitet Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1000 mm. Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand. Schrankdach mit schwarzer Gummiriefenmatte. Leichtgängige Schiebetüren Mit Spezial-Kugellagerrollen. In stabiler Kunststoff-Schienenführung. 2 Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Außenmaße HxBxT: | 1000x1600x500 mm | Innenmaß HxBxT: | 855x1597x453 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,00* | € 614,22* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,12* | € 614,23* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,24* | € 690,58* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,59* | € 696,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|