Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900010630, Rollenware T75 300X2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
9900010630, Rollenware T75 300X2 mm
Artikel-Nr.:
     260B-656659
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     10000456
EAN/GTIN:
     4332163201632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900010630, Lamellen-Schutzvorhang, dunkelgrün Die Lamellenvorhänge bieten eine wesentliche Erleichterung, wenn Material in Räume/Hallen hinein- bzw. heraustransportieren werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden. , Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich , Anpassung der Lamellen direkt vor Ort , Individuelle Längen möglich, insbesondere bei Reparaturen , Liefereinheit: 1 Rolle à 50 m , Kurzfristig lieferbar , Gefährdungsfaktor: T75 matt - dunkelgrün, ca. 0,05 , Prüfung nach DIN EN ISO 25980, Fabrikat: SINOTEC
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36000 GRAMM
Maße Breite x Stärke:
300x2 mm
Gewicht:
0,75 kg/m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,14*
€ 37,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,21*
€ 35,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,11*
€ 33,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,20*
€ 32,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,35*
€ 31,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,77*
€ 25,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.