Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027796, Stufen-Stehleiter gebördelt 2 x 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-657018
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42466
EAN/GTIN:
     4003866424665
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027796, Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar. , Material: Aluminium , Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen , Geschlossenes Stufenprofil: mit integriertem Führungsrohr , Robuste Stahlscharniere , Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12400 GRAMM
senkrechte Leiterhöhe:
1,29 m
Arbeitshöhe ca.:
2,75 m
untere, äußere Breite:
0,52 m
Stufenanzahl:
2x6
Gewicht ca.:
12,4 kg
Stufenabstand:
21,5 cm
Belastung:
150 kg
Herstellerartikelnummer:
42466
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,94*
€ 200,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 200,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 205,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 209,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,27*
€ 217,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.