Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016408, Doppelflügeltür 2500mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-657295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9237
EAN/GTIN:
     4260214930081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeltor
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016408, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm, 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar. zweiflügelige Ausführung einer Eineltür. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73000 GRAMM
Ausführung:
Doppelflügeltür, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
2200 mm
Höhe:
2550 mm
Breite:
2000 mm
Gewicht:
73 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: gitterwand türelement, 00016408, DOPPELFLÜGELTÜR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,38*
€ 651,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,54*
€ 673,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,31*
€ 702,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,06*
€ 848,22*
Frei Haus
ab € 786,30*
€ 864,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,88*
€ 801,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,86*
€ 788,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,76*
€ 772,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,47*
€ 752,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,54*
€ 712,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS
9236
ab € 115,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.