Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016409, Schiebetür 2500 mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-657296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9242
EAN/GTIN:
     4260214930104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016409, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm, 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar. mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500mm für Stapelverkehr lieferbar)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100000 GRAMM
Ausführung:
Schiebetür, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
2000 mm
Höhe:
2550 mm
Breite:
1800 mm
Gewicht:
100 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter doppelflügeltür-bausatz, 00016409, SCHIEBETÜR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,10*
€ 997,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,50*
€ 1.036,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,41*
€ 1.086,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.158,77*
€ 1.260,32*
Frei Haus
ab € 1.245,19*
€ 1.350,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,30*
€ 1.233,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,02*
€ 1.226,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,22*
€ 1.190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,18*
€ 1.162,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,50*
€ 1.133,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS
9241
ab € 115,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.