Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900010711, Kleinteilekasten 400x120x95 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-657413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     520202
EAN/GTIN:
     4332163311973
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900010711, Kleinteilekasten aus Polypropylen, rot INFO: Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden. Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich. Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
265 GRAMM
Material:
Polypropylen
Maße LxBxH:
400x120x95 mm
Anzahl Trennplatten/Kasten max.:
4
Farbe Trennplatten:
transparent
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +80 °C
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00010711, KLEINTEILEKASTEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,76*
14 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,84*
Lager 260
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,89*
12 Tage
unbekannt
15
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,49*
25 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 146,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 10,95*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200120
ab € 93,09*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200110
ab € 18,19*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.