Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten B120xT400xH95 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten B120xT400xH95 mm rot
Kleinteilekasten B120xT400xH95 mm rot
Kleinteilekasten B120xT400xH95 mm rot
Artikel-Nr.:
     302blb-5615430
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520202
EAN/GTIN:
     4332163311973
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekasten • Material: Polypropylen • Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +80 °C • Trennplatten: transparent Hinweis: Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden. Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich. Lieferung: Nur in kompletten Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
354
Maße L x B x H:
400 x 120 x 95 mm
Anzahl Trennplatten/Kasten max.:
4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilekästen, Regalkästen, Regalkasten, Kleinteilelagerung, Kunststoff-Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Lagerkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kleinteileboxen, Lagerbehälter, 9900010711, 00010711
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,76*
14 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,84*
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,89*
12 Tage
unbekannt
15
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,49*
Lager 302
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 10,95*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200120
ab € 93,09*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200110
ab € 18,19*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.