| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657509 Herst.-Nr.: SD010707C EAN/GTIN: 4332163302780 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013517, Arbeitsplatzbodenbelag Deckplate Diese Anti-Ermüdungsmatte ist sehr robust und langlebig. Sie ist mit einer griffigen Tränenblechoberfläche ausgestattet. , Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren , Zweilagig,selbst-löschend, resistent gegen viele Chemikalien , Unterseite: geschäumt für optimale Dämpfung, verringert die negativen Effekte langer Stehphasen , Einsatz: anspruchsvolleIndustrie-Anwendungen , Ergonomie Stufe 4 , Rutschfest Stufe 3 , Abnutzung Stufe 4 , Zusätzlich mit gelben Rändern zur Sicherheits-Kennzeichnung, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4000 GRAMM | Maße: | 0,9 m x lfd. M. | Farbe: | schwarz-gelb Safety | Gewicht: | 6,2 kg | Material: | PVC | Materialstärke: | 15 mm | Herstellerartikelnummer: | SD010707C | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 59,79* | € 77,14* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,91* | € 77,15* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 58,15* | € 78,08* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 61,86* | € 79,84* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 125,76* | € 157,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|