Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007060, Sichtlagerkasten PLK 1 grün 500/465x315x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-657517
Herst.-Nr.:
     4332163313106
EAN/GTIN:
     4031022003478
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007060, Kunststoff-Sichtlagerkasten, Serie PLK, grün Diese Sichtlagerkästen sind stapelbar und lebensmittelecht. , Alle Kästen optional mit einschiebbaren Etiketten, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1450 GRAMM
Typ:
PLK 1
Material:
Polypropylen
Farbe:
grün
Maße außen LxBxH:
500/465x315x200 mm
Maße innen LxBxH:
432x273x185 mm
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C
Medienbeständigkeit:
Öle/Fette/Säuren/Laugen
Herstellerartikelnummer:
PLK 1 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, sichtbox pp grün, lagersichtbox, lagersichtbox grün, 00007060, SICHTLAGERKASTEN, 4261503150, 4332163313106, PLK 1 grün, 615171, 4031022003478, 1498634
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
8
€ 5,99*
ab € 7,64*
€ 10,19*
1 Tag
24
8
€ 5,45*
ab € 7,76*
€ 10,24*
1 Tag
24
8
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 10,27*
1 Tag
17
8
€ 5,59*
ab € 7,88*
€ 10,36*
Lager 260
36
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 2,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01350 00 00
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.