Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013538, Garderobenschr. 7035/70351850x320x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657648
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8010-10
EAN/GTIN:
     4332163330448
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013538, Garderobenschrank mit Füßen Serie Classic, lichtgrau/lichtgrau Diese Garderobenschränke gibt es inverschiedenen Varianten. Auch die Anzahl der Abteile kann man variieren. , Gehäuse: Stahlblech , Fach: Hutboden einsteckbar, mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken für jedes Fach , Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen, Handtuchhaken innen , Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss , Füße: korrosionsgeschützter Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz , Lackierung: weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24790 GRAMM
Ausführung:
1 Abteil
Maße außen BxT:
320x500 mm
Höhe:
1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Höhe Füße:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
8010-10
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.