Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014004, Flügeltürschr. 7035/7035 1950x930x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-657721
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     9280-30
EAN/GTIN:
     4332163333432
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014004, Flügeltürenschrank mit Inneneinrichtung und lackierten Böden RAL 7035 Dieser Flügeltürenschrank ist in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Verschluss: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln, Maße: Höhe/Breite außen 1950/930 mm, (Höhe innen 1840 mm) , Türen: in Drehbolzen gelagert, mittige Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110° , Böden: lackiert in RAL 7035 lichtgrau , Standardlackierung Korpus/Türen: RAL 7035. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl Lieferung ohne Deko! Links Ablageboden und Garderobenstange, rechts 4 Böden, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67310 GRAMM
Außenmaß Breite:
930 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Außen-/Innenmaß Höhe:
1950/1840 mm
Herstellerartikelnummer:
9280-30
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,94*
€ 595,18*
26 Tage
15
Frei Haus
ab € 605,14*
€ 620,77*
26 Tage
21
Frei Haus
ab € 541,21*
€ 627,70*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,18*
€ 708,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,69*
€ 699,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,19*
€ 684,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,34*
€ 660,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,94*
€ 602,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 153,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.