| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657838 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10953 EAN/GTIN: 4007248109539 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020421, Ruhebank Modell SYLT Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden. , Material: Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert , Verpackt: in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung , 3-Sitzer , Mit Sitz-/Rückenverstärkung , 2 Untergestelle , 9 Mehrkammerprofile, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 14500 GRAMM | Länge: | 1500 mm | Farbe: | grün | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,11* | € 143,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 115,11* | € 144,23* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,39* | € 150,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,95* | € 151,18* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,30* | € 188,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|