Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020426, Bank Mod. Juist 4 Sitzer blau 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-657843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20925
EAN/GTIN:
     4007248209253
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020426, Ruhebank Modell JUIST Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden. , Material: Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert , Verpackt: in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung, 4-Sitzer , 3 Untergestelle , 9 Mehrkammerprofile, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18000 GRAMM
Länge:
2000 mm
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, 00020426, BANK
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 185,13*
22 Tage
6
€ 35,99*
ab € 149,92*
€ 185,14*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 189,50*
4 Tage
43
Frei Haus
ab € 153,38*
€ 192,82*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 188,88*
€ 230,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,64*
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.