| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657844 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20922 EAN/GTIN: 4007248209222 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020427, Ruhebank Modell JUIST Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden. , Material: Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert , Verpackt: in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung, 4-Sitzer , 3 Untergestelle , 9 Mehrkammerprofile, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 18000 GRAMM | Länge: | 2000 mm | Farbe: | braun | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,44* | € 186,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 150,34* | € 186,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,33* | € 190,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,64* | € 195,15* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,74* | € 231,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|