Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019832, Pack- und Arbeitstisch mit Waage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-658395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     203200
EAN/GTIN:
     4030177026066
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019832, Höheneinstellbarer Pack- und Arbeitstisch (stufenlos höhenverstellbar 690–960 mm) Die Packtisch-Systeme sind für den täglichen Einsatz im Verpackungsbereich geeignet. , Modulare Bauweise: zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, beliebig zu erweitern , Arbeitsplatte: hellgrau, kunststoff-beschichtet, 30 mm dick , Gestell: Vierkant-Stahlrohr, 40/40 mm Mit Waage für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl mit separatemAnzeigegerät., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arbeitsfläche, nicht eichfähige Waage (60 kg)
Maße BxTxH:
2000x920x690960 mm
Gesamt-Traglast:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
203200
Herstellername:
Rocholz GmbH
Markenname:
Rocholz
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.422,49*
€ 1.584,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,43*
€ 1.624,66*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.500,74*
€ 1.627,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.501,94*
€ 1.631,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.529,24*
€ 1.656,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,53*
€ 1.971,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.632,95*
€ 1.943,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,18*
€ 1.858,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,59*
€ 1.830,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,24*
€ 1.819,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 416,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.