Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u.Arbeitstisch B2000xT920xH690-960mm m.Waage u.manueller Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9181486019
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203200
EAN/GTIN:
     4030177026066
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
mit Waage · 30-mm-Tischplatte, hellgrau melaminharzbeschichtet, wie Art.-Nr. 9181 486 020, jedoch mit Waage bis 60 kg (nicht eichfähig)
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Flächenlast:
ca. 200 kg
Plattenstärke:
30 mm
Ausführung:
mit Waage u. manueller Höhenverstellung
Tiefe:
920 mm
Höhe:
690-960 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, packplatz höhenverstellbar, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.487,31*
€ 1.611,97*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.487,76*
€ 1.615,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,32*
€ 1.619,23*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.521,11*
€ 1.645,44*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.608,6524*
€ 1.734,9624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,97*
€ 1.918,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,91*
€ 1.906,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,44*
€ 1.845,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,43*
€ 1.806,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,31*
€ 1.769,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 415,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.