Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000699, Maschinentritt starr 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-659338
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40035
EAN/GTIN:
     4003866400355
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000699, Maschinentritt AFA P, starr Durch die breite Standfläche hat der leichte Aluminium-Maschinentritt eine hohe Stabilität. , Standplattform: 350x577 mm, mit Querstrebe versteift , Stufenmaterial: Aluminium-Riffelblech, rutschfest , Konstruktion: Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt , Holme: Kunststoff-Abschlüsse , Entspricht der Norm EN 14183 , Optional: Ausführung mit Rollen , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13500 GRAMM
Podesthöhe:
0,99 m
Arbeitshöhe ca.:
3,00 m
Grundfläche:
1,35x0,73 m
Stufenzahl:
5
Stufentiefe:
200 mm
Plattformmaße:
350x577 mm
Gewicht:
13,5 kg
Herstellerartikelnummer:
40035
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,90*
€ 410,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,96*
€ 413,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,65*
€ 420,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,39*
€ 432,91*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,80*
€ 435,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,91*
€ 515,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,16*
€ 503,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,07*
€ 493,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.