Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000668, Anlegeleiter LM 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-659520
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41547
EAN/GTIN:
     4003866415472
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000668, Sprossen-Anlegeleiter Alto L Die Sprossen-Anlegeleiter ist sehr leicht und äußerst stabil. , Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung , Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile , Auswechselbar: Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm Vorteile: , Holmprofil mit größerer Wandstärke , Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen , Größere Leiterlänge bei gleicher Sprossenanzahl durch höheres Antrittsmaß , Entspricht der Norm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4000 GRAMM
Leiterlänge:
2,21 m
Arbeitshöhe ca.:
3,05 m
Sprossenanzahl:
7
Holmhöhe:
58 mm
Gewicht:
4,0 kg
Sprossentiefe:
30 mm
äußere Breite:
350 mm
Herstellerartikelnummer:
41547
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,81*
€ 84,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 84,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 86,38*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,31*
€ 86,45*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,79*
€ 87,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.