Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter LM 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegeleiter LM 7 Sprossen
Anlegeleiter LM 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-622112
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41547
EAN/GTIN:
     4003866415472
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenanlegeleiter Z500

Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,21 m
Arbeitshöhe ca.:
3,05 m
Sprossenanzahl:
7
Holmhöhe:
58 mm
Quertraverse:
– m
Gewicht ca.:
4 kg
Äußere Breite:
350 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, 30612600, Anlegeleiter LM 7 Sprossen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,85*
€ 84,26*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 84,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 86,06*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,35*
€ 86,13*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,36*
€ 87,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.