Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015718, Konferenztisch Ahorn 1600x800x720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-659530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-710125-AS
EAN/GTIN:
     4038933006260
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch ahorn 160x80
besprechungstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015718, Konferenztisch, rechteckig, Breite 1600 mm Diese Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, rechteckig, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Stahlrohrfüße: Ø 60 mm , Maße BxT: 1600x800 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44000 GRAMM
Maße HxBxT:
720x1600x800 mm
Dekor Platte:
Ahorn
Gestellfarbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
S710125AH/WA
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 00015718, KONFERENZTISCH
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,43*
€ 296,66*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,30*
€ 298,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,06*
€ 301,38*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 240,66*
€ 315,59*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,18*
€ 343,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710125-BS
ab € 241,10*
Ähnlich
k.A.
S-710125-WS
ab € 240,54*
Ähnlich
Geramöbel
S-710125-LS
ab € 241,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.