Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900042156, Konferenztisch Weiß 1600x800x720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-785411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-710125-WS
EAN/GTIN:
     4038933483085
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900042156, Konferenztisch, rechteckig, Breite 1600 mm Diese Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, rechteckig, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Stahlrohrfüße: Ø 60 mm , Maße BxT: 1600x800 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44000 GRAMM
Maße HxBxT:
720x1600x800 mm
Dekor Platte:
weiß
Gestellfarbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
S-710125-WS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00042156, KONFERENZTISCH
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,50*
€ 297,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,84*
€ 298,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,21*
€ 302,00*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 241,20*
€ 316,25*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,99*
€ 344,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710125-AS
ab € 241,54*
Ähnlich
k.A.
S-710125-BS
ab € 241,31*
Ähnlich
Geramöbel
S-710125-LS
ab € 243,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.