Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015721, Konferenztisch rund D-900 Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-659534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-710201-B
EAN/GTIN:
     4038933006345
Suchbegriffe:
Säulenhubtisch
Säulentisch
säulentisch buche
säulentisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015721, Konferenztisch (rund) mit Säulenfuß Diese Konferenztische mit Säulenfuß haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Säulenfuß: silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit , Maße HxØ: 720x900 , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24000 GRAMM
Dekor Platte:
Buche
Ø:
900 mm
Herstellerartikelnummer:
S710201BU/WA
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00015721, KONFERENZTISCH
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 234,49*
€ 287,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,14*
€ 287,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,21*
€ 292,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,77*
€ 295,12*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 236,09*
€ 313,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710201-A
ab € 234,72*
Ähnlich
k.A.
S-710201-W
ab € 234,10*
Ähnlich
k.A.
S-710201-L
ab € 234,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.