Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900042160, Konferenztisch Weiß D-900 Weiß, rund Säulenfu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-710201-W
EAN/GTIN:
     4038933482569
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Säulenhubtisch
Säulentisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900042160, Konferenztisch (rund) mit Säulenfuß Diese Konferenztische mit Säulenfuß haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Säulenfuß: silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit , Maße HxØ: 720x900 , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24000 GRAMM
Dekor Platte:
weiß
Ø:
900 mm
Herstellerartikelnummer:
S-710201-WS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch rund, besprechungstisch, 00042160, KONFERENZTISCH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 235,43*
€ 290,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,08*
€ 290,97*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,95*
€ 293,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,61*
€ 296,35*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 235,51*
€ 314,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710201-A
ab € 236,51*
Ähnlich
k.A.
S-710201-B
ab € 236,64*
Ähnlich
k.A.
S-710201-L
ab € 235,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.