Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-659692 Herst.-Nr.: 20073697 EAN/GTIN: 4026212111651 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900002040, META CLIP Rückwand, Vollblech, 1000 mm, RAL 7035 Die Rückwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert., Fabrikat: Meta Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 21700 GRAMM | Höhe: | 3000 mm | für Fachbreite: | 1300 mm | Herstellerartikelnummer: | 73697 | Herstellername: | META-Regalbau GmbH & Co. KG | Markenname: | META | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 179,68* | € 221,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,19* | € 221,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 182,42* | € 224,65* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,47* | € 239,88* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,76* | € 248,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|