Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1490016 Herst.-Nr.: 20073697 EAN/GTIN: 4026212111651 |
| |
|
| | |
| Rückwand für Steckregal META CLIP · Höhe: 3000mm · Länge: 1300mm · Ausführung Vollblech · allseitig gesickt · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Steckregal · Gewicht: 25,07 kg · Länge: 1300 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Anwendung: Lager · Rahmenausführung: geclincht · Material: Stahl · Fachbodenart: Stahl · Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Höhe: | 3000 mm | Breite: | 1300 mm | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Marke: | META | Ausführung: | Vollblech | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 179,68* | € 221,35* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,19* | € 221,38* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 182,42* | € 224,65* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,47* | € 239,88* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,76* | € 248,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|