Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900008104, Bes.-Stuhl ISO swing chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-659878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     IsoSwingCRC38
EAN/GTIN:
     4332163702832
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900008104, Besucherstuhl ISO Swing Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell verfügen über Kippschutzgleiter und sind platzsparend stapelbar. , Ergonomische Rückenlehne , Sitz-/Rückenpolster: 100 % Polyacryl , Sitzhöhe: 475 mm , Sitzbreite: 475 mm , Sitztiefe: 415 mm , Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7800 GRAMM
Farbe:
anthrazit
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
4
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 90,39*
Lager 260
52
3
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 90,88*
2 Tage
52
4
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 91,80*
8 Tage
53
3
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 96,19*
3
€ 4,80*
ab € 79,68*
€ 99,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 272,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.